Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka 13 mm

Artiklové číslo: 080272 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 16 bar
Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) 13 mm
Hodnota průtoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080272 13
EAN / GTIN 4062406296971

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly