Sada řezných kotoučů

Artiklové číslo: 9033P-08/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9033P-08/5
EAN / GTIN 4000896201549
Číslo výrobce 9033P-08/5
L-číslo L60140 3989

Popis

Popis:

Použití:
Oddělování tenkostěnných ocelových plechů/dílů
  • Rozbrušovací kotouče pro profesionální použití
5 dělicích kotoučů 100 x 1 x 9,53 mm
  • Pro hloubkovou brusku 9033P-8
  • Normy: EN 12413 a OSA
  • Vhodné i pro nerezovou ocel
  • Pro max. otáčky: 15300 1/min.
  • Pro max. rychlost řezu: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 5