Vágókorong-készlet

Cikkszám: 9033P-08/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033P-08/5
EAN / GTIN 4000896201549
Gyártó száma 9033P-08/5
L-szám L60140 3989

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vékonyfalú acéllemezek/acélrészek szétválasztása
  • Vágókorongok professzionális használatra
5 penge , 100 x 1 x 9,53 mm
  • 9033P-8 mélységi csiszolókhoz
  • Szabványok: En 12413 és OSA
  • Rozsdamentes acélhoz is alkalmas
  • Max. Sebesség: 15300 1/perc
  • Max. Vágási sebesség: 80 m/s..
  • DIN EN 12413, OSA
  • Németországban készült
  • Eszközök száma: 5