Akumulátorový pistolový šroubovák

Artiklové číslo: 071143
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci ±10 % ve shodě s ISO 5393).
  • Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.
  • Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.
  • Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.
  • Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „V POŘÁDKU / NENÍ V POŘÁDKU“ při současném osvětlení obrobku.
  • Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.
  • Jednotná bateriová platforma.

Rozsah dodávky:

Bez nástrčné hlavice, bez akumulátorů a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Katalog měřicí techniky"