Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm 90 mm

Artiklové číslo: 077867 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál Mramor, epoxid, Trass
Upínač nástroje SLP
⌀ pilového listu 90 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077867 90
EAN / GTIN 4014586390536
Číslo výrobce 63502166210

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.