Sada z nerezové oceli Příprava leštícího povrchu / trubek / profilů

Artiklové číslo: 63806193040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná a leštící sada (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63806193040
EAN / GTIN 4014586328911
Číslo výrobce 63806193040
L-číslo L00010 2322

Popis

Popis:

  • Sada na leštění nerezové oceli Příprava na leštění Povrch/potrubí/profily
  • Účinně a rychle odstraňuje škrábance
  • Optimální příprava na leštění díky koordinovanému vytváření mikrofotografií
  • pro přípravu na leštění: Vysoká rychlost odstraňování při nízkých časových nárocích. Složení: 5 brusných listů Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 brusných listů Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 brusných listů K800 (6 37 17 241 01 0), 5 brusných listů Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 chladicí kotouč Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 brusných listů K80 (6 37 28 135 01 0), 1 chladicí kotouč Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)