• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de acero inoxidable Preparación Superficie de pulido/Tubos/Perfiles

Número de artículo: 63806193040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Juego de rectificado y pulido (herramienta eléctrica)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63806193040
EAN / GTIN 4014586328911
Número del fabricante 63806193040
Número L L00010 2322

Descripción

Descripción:

  • Juego de acero inoxidable Preparación para el pulido de superficies/tubos/perfiles
  • Elimina los arañazos de forma eficaz y rápida
  • Preparación óptima para el pulido gracias al patrón de lijado coordinado
  • Para la preparación del pulido: Alta tasa de eliminación con poco tiempo. Compuesto por: 5 hojas de lija Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 hojas de lija Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 hojas de lija K800 (6 37 17 241 01 0), 5 hojas de lija Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 disco de refrigeración Ø 75mm (6 38 06 196 01 0), 25 hojas de lija K80 (6 37 28 135 01 0), 1 disco de refrigeración Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)