Úložný stůl na nástroje levý AT1

Artiklové číslo: 077519 AT1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AT1
Vhodný pro stroj DS04-DS12
Druh produktu Úložný stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077519 AT1
EAN / GTIN 2050001674142
Číslo výrobce AT1

Popis

Provedení:

Masivní úložný stůl na nástroje s úhlovým dorazem. Sklopný mezi – 5° a +15°. Úhlový doraz nastavitelný na 2×90°.

Poznámka:

Pro použití s úložným stolem na nástroje je potřebný brusný kotouč s vybráním (např. tvar 5). Vhodné ochranné štíty najdete pod č. 077509. Není kompatibilní s dvojitou bruskou včetně odsávání č. 077514.