Základní sada akumulátorů 92604324

Artiklové číslo: 073832 92604324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 92604324
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Přístroje Fein 18V
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Číslo výrobce 92604324010

Popis

Provedení:

Akumulátor Li-Ion se zobrazení stavu nabíjení a FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. 100% kompatibilní se všemi akumulátorovým nářadím FEIN 12 V jakož i s akumulátorovým nářadím 18 V s multivoltovým rozhraním.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.
2× 18V / 3,0 Ah akumulátor Li-Ion, rychlonabíječka ALG 80 BC.