Akku-aloitussarja 92604324

Tuote nro.: 073832 92604324
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 92604324
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle Fein 18V -laitteet
Tuotetyyppi Akku ja laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Valmistajan numero 92604324010

Kuvaus

Malli:

Litiumioniakku lataustilan näytöllä ja FEIN SafetyCell Technology -teknologialla. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 100 % yhteensopivuus akkukäyttöisten FEIN 12V -työkalujen sekä akkukäyttöisten 18V-työkalujen kanssa, joissa on MultiVolt-liittymä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pikalatauslaitteen.
2× 18V / 3,0 Ah litiumioniakku, pikalaturi ALG 80 BC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin