{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ProCORE18V 12.0Ah | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 22 min - 55 min | |
Vhodné pro | Bosch 18 V | |
Hmotnost jednoho akumulátoru | 1 350 g | |
Druh produktu | Akumulátor včetně nabíječky |
Katalogové číslo | 073867 C18 | |
EAN / GTIN | 3165140953061 | |
Číslo výrobce | 1600A016GY |