Li-Ion akumulátor High Output™ MHB12

Artiklové číslo: 073811 MHB12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18HB12
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro 18V Milwaukee
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073811 MHB12
EAN / GTIN 4058546222055
Číslo výrobce 4932464260

Popis

Provedení:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • S vylepšeným chlazením pro delší dobu provozu větší sílu.
  • Pro vysoce výkonná použití s extrémním namáháním - použití až do teploty -28 °C.