Lisovací čelist J18-V16 pro 18V lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4932471087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Radiální lis

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471087
EAN / GTIN 4058546287153
Číslo výrobce 4932471087

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ představují řešení lisování jednou rukou pro trubky o průměru až 108 mm
  • Lisovací čelisti zajistí kvalitní lisovací spoje u všech hlavních značek tvarovek

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: Čelist J18 - V16 - 1 ks