• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mâchoire de presse J18-V16 pour outil de presse 18V.

Réf.: 4932471087
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Sertisseuses radiales

Identification et classification

Référence article 4932471087
EAN / GTIN 4058546287153
Réf. fabricant 4932471087
Article hors catalogue L01870 116697
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les mâchoires de presse M12™ et M18™ FORCE LOGIC™ sont fabriquées pour répondre aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité des presses dans l'industrie
  • Conçues pour s'ouvrir facilement avec un pouce, ces mâchoires, lorsqu'elles sont utilisées avec les outils de presse M12™ et M18™ FORCE LOGIC™, représentent une solution de pressage d'une seule main pour des tuyaux allant jusqu'à 108 mm
  • Les mâchoires de pressage fourniront des raccords de pressage de qualité sur toutes les grandes marques de raccords

Caractéristique(s):

  • Variante de produit : Jaw J18 - V16 - 1 pc

Conseillers produits et services

Connectez-vous