Měkká nástavbová čelist 80S

Artiklové číslo: 363034 80S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál 1.7227
Šířka čelistí b 80 mm
Výška čelistí h 24 mm
Délka čelistí l 40 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 50
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

Poznámka:

Rybinové vedení pro rychlou výměnu čelistí je k dispozici. Provedení S z oceli a A z hliníku. Řezaná surovina, zpracována pouze spodní strana. U výrobku 363034 80A upínejte max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). U výrobku 363034 120A upínejte max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). U výrobku 363034 160A upínejte max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku