Provedení:
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Popis:
Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4918 je průhledná oboustranná akrylová lepicí o tloušťce 2 mm. Díky čirému materiálu je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde není žádoucí barevné lepení.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké transparentnosti zůstávají i okraje bez povšimnutí// téměř neviditelné lepené lepidlo zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají i okraje bez povšimnutí
2 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 2 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů
Poznámka:
Páska 3M™ 4910 vysoce transparentní, a proto použitelná pro montáž podsvícených, průsvitných štítků, pro sklo vyztužené pryskyřicí, kov, sklo a materiály s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativní materiály a lišty, jmenovky a loga, lepení panelů a upevňování výztužných prvků.
Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu