Mazivo na kabely 3M™ Lub-P, 18,92 l

Artiklové číslo: 7000076621
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mazivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000076621
EAN / GTIN 03134375314541
Číslo výrobce 7000076621

Popis

Provedení:

Barva produktu: Průsvitný krém
chránící pokožku
Nízký obsah pevných látek, žádné lepení
Na bázi vody, snadno se otře, bez barvení
Nehořlavé.

Popis:

3M™ Cable Lubricant LUB-P je šedá emulze na bázi vosku určená pro kabely s vysokou zátěží. Mazivo pro kabely LUB-P je viskózní, homogenní a během stárnutí za tepla se nezkapalňuje ani nesegreguje. Nízký koeficient tření snižuje riziko poškození drátu vysokými tahovými silami.

Charakteristika:

Bezbarvý, rozpustný ve vodě a bez skvrn a umožňuje rychlé a snadné čištění
Ideální pro použití v průmyslové výrobě.
Pomalu schnoucí mazivo snižující tření, které snižuje riziko poškození kabelů v důsledku vysokých tahových sil
Teplota okolí mezi -5 °C a +45 °C.

Poznámka:

Use for wet weather applications