Lubrifiant pentru cabluri 3M™ Lub-P, 18,92 l

Cod articol: 7000076621
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lubrifiant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000076621
EAN / GTIN 03134375314541
Număr producător 7000076621

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Translucent Cream
Compatibil cu pielea
Conținut redus de solide, fără lipire
Pe bază de apă, ușor de șters, nu pătează
Neinflamabil

Descriere:

Lubrifiantul pentru tragerea cablurilor 3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-P este o emulsie pe bază de ceară gri, concepută pentru cabluri de mare rezistență. Lubrifiantul LUB-P este gros, consistent și nu se lichefiază sau se separă la îmbătrânirea la cald. Coeficientul său scăzut de frecare reduce șansele de deteriorare a cablurilor din cauza forțelor mari de tracțiune.

Caracteristică:

Incoloră, solubilă în apă și fără pete, permițând o curățare rapidă și ușoară
Ideal pentru utilizare în aplicații industriale și de alimentare cu energie electrică
Lubrifiant cu uscare lentă, care reduce frecarea și reduce riscul de deteriorare a cablului din cauza forțelor de tracțiune ridicate
Domeniu de aplicare între -5 °C și +45 °C

Notă:

Use for wet weather applications