3M™ Scrimová s nízkým obsahem těkavých organických látek vyztužená lepicí páskou 98010LVC, průhledná, 1500 mm x 200 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100085668
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100085668
EAN / GTIN 04054596109292
Číslo výrobce 7100085668

Popis

Provedení:

100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 1500 mm

Popis:

98010LVC je scrimová Lepící přenosová s nízkými hodnotami VOC a FOG, speciálně navržená pro použití v interiérech vozidel. Lze jej použít k lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou PU esterové pěny a EPDM, a také dalších vysoce i nízkoenergetických podkladů. Stěrka zajišťuje lepší rozměrovou stabilitu při laminování, ale zároveň umožňuje, aby lepidlo protékalo stěrkou pro maximální přilnavost k drsným povrchům s otevřenými buňkami. nabízí lepší přizpůsobivost na profilovaných podkladech než běžné oboustranné pásky a krátkodobou teplotní odolnost až do 135 °C. byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA-278.

Charakteristika:

100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.// 100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené podle norem pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.// Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Krátkodobá tepelná odolnost do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.// Krátkodobá tepelná odolnost až do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.

Poznámka:

Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu