Kivitel:
100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.
A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 1500 mm
Leírás:
A 3M™ 98010LVC egy 100 µm vastag, megerősítő rácsos szövettel ellátott transzferragasztó szalag, amely jó méretstabilitást biztosít nagy felületű laminálás során. Gépjárműipari beltéri alkalmazásokhoz ajánlott, mint például díszítő elemek rögzítése, sok hab ragasztása, valamint nagy- és alacsony energiájú szubsztrátok ragasztása.
Jellemző:
100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.// 100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.
A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.// A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.
Rövid távú hőállóság 135 °C-ig és jó nyírószilárdság.// Rövid távú hőállóság 135 °C-ig és jó nyírószilárdság.
Figyelem:
Autóipari belső alkalmazásokhoz alkalmas