Provedení:
Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 12 mm
S tlumením vibrací.
Popis:
Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.
Charakteristika:
Tloušťka 0.8 mm, oboustranná lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v bílé barvě s akrylátovým lepidlem/ absorbuje síly
Montáž a připojení různých materiálů// odolné silné spoje
Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací// vynikající těsnicí funkce
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů