Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12 mm
Amortit les vibrations
Description:
Le 9508W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3
Caractéristique(s):
Facile à utiliser// Usage général
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Usage général
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Assemblage immédiat.// Assemblage immédiat.
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de différents matériaux tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques