Provedení:
K dispozici také ve verzi ATG
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Zjednodušená manipulace a zpracování
Popis:
Přenosové pásky 3M™ Adhesive řady 350 se vyznačují vysokou trvalou přilnavostí a dobrou pevností ve smyku. Lepící přenosová 9482PC je vhodná zejména pro hladké povrchy, zatímco silnější přenosovou pásku 9485PC lze použít na drsné a strukturované povrchy. Lepicí řada 350 se používá například pro samolepicí povrchovou úpravu nápisů a je odolná vůči teplotám od -40 °C do +150 °C (krátkodobě až do +200 °C).
Charakteristika:
135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// K dispozici také jako ATG verze// se při kontaktu drží mnoha kovů, plastů a typů papíru
Vynikající adhezní pevnost a vysoká pevnost ve smyku// Vysoká adhezní pevnost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.// 969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Vysoká teplotní odolnost až do 230 °C (minuty, hodiny)/ modifikovaného akrylátového lepidla
Lze použít v obtížných okolních podmínkách// pro připojení relativně měkkých tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím// vysokou chemickou odolností vůči rozpouštědlo a plastifikátorům
Silnější verze 9482PC// velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a UV záření// Zjednodušený způsob manipulace a zpracování
Vyztužení vláken v lepidlo// se dobře přizpůsobuje zakřiveným povrchům a obrysům
Snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití / dobrou pevnost ve střihu
Nízký zápach pro lepší pracovní prostředí/ velmi dobrou chemickou odolnost
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření
Poznámka:
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Spojování, upevňování a laminování materiálů, jako je kov, lak, sklo, dřevo, keramika nebo plast
Používá se pro upevnění pěny a těsnění
Pro držení a upevnění v sestavě produktu
Pro lepení tenkých kovových desek