3M™ Temflex™ 1700 vinylová elektroizolační , šedá, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, černě a bíle potištěná ″L3″.

Artiklové číslo: 7000076888
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000076888
EAN / GTIN 54046719036962
Číslo výrobce 7000076888
L-číslo L01310 1106

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Černá stuha s bílým písmem
Celková délka 10 m
Celková šířka: 15 mm
Zvláště pro značení fáze L3

Popis:

Předtištěné pásky pro označování fází 3M™ Temflex™ jsou sortimentem čtyř 0,18 mm silných PVC pásků pro elektrické značení jednotlivých fází. Tato zajišťuje vynikající izolaci a mechanickou ochranu. Je také nehořlavý.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnným povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla)
Dostupné možnosti: L1, L2, L3 černá lepící páska s bílými písmeny nebo bílá lepící páska s černými písmeny, neutrální bílá lepící páska s černými písmeny nebo modrá lepící páska s bílými písmeny
Schváleno UL510
Nehořlavé
Čtyři jednotlivé lepicí pásky pro specifickou identifikaci fáze (L1, L2, L3 a neutrál)

Poznámka:

Pro speciální značení fáze L3