Popis:
Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Univerzálně použitelné pro všechny lehké čisticí a odstraňování rzi. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.
Charakteristika:
- Číslo, řádky: 5
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, celkem: 290 mm
Výhoda:
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
Použití:
- Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění ozdoba; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; hrubování; obrábění svarů
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)