HBU 5 soros kézi kefe rozsdamentes acélhuzal-Ø0,30 univerzális használatra (10)

Cikkszám: 4007220572252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220572252
EAN / GTIN 4007220572252
Gyártó száma 43670003
L-szám L51510 502

Leírás

Leírás:

A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, sorok: 5
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 25 mm
  • Hossz, teljes: 290 mm

Előny:

  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tiszta; rozsda eltávolítása; távolítsa el a foltot; távolítsa el az oxidréteget; festék eltávolítása; érdesítő; hegesztési varrat megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)