{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 280 | |
Popis tvaru | Válec | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Barva | zelená | |
Doporučená obvodová rychlost | 10 m/s - 15 m/s | |
Druh produktu | Lešticí tělísko |
Katalogové číslo | 551922 6X10 | |
EAN / GTIN | 4045197804563 | |
Číslo výrobce | 551922 6X10 |