{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva | Normální korund (A) | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Průměr hlavy | 13 mm | |
| Délka hlavy | 20 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Zrnitost | 280 | |
| Popis tvaru | Válec | |
| Barva | Zelená | |
| Zkratka brusiva | A | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 10 m/s | |
| Doporučená max. obvodová rychlost | 15 m/s | |
| Vhodnost materiálu | INOX; Ocel; neželezné kovy | |
| Pojivo | Elasticita | |
| Leštící fáze | lesklá politura; předleštění | |
| Druh produktu | Lešticí tělísko |
| Katalogové číslo | 551922 13X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197804594 | |
| Číslo výrobce | 551922 13X20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |