Lešticí brusné tělísko zrno 280 (zelené) velmi jemné, ⌀×délka hlavy: 8X10mm

Artiklové číslo: 551922 8X10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    81,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    68,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Normální korund (A)
Stupeň jemnosti velmi jemný
Průměr hlavy 8 mm
Délka hlavy 10 mm
Průměr hřídele 3 mm
Zrnitost 280
Popis tvaru Válec
Barva Zelená
Zkratka brusiva A
Doporučená obvodová rychlost min. 10 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 15 m/s
Vhodnost materiálu INOX; Ocel; neželezné kovy
Pojivo Elasticita
Leštící fáze lesklá politura; předleštění
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551922 8X10
EAN / GTIN 4045197804570
Číslo výrobce 551922 8X10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí tělíska s normálním korundem (A) v gumovém elastickém pojivu.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.
Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.