Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14 40

Artiklové číslo: 566310 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    334,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    278,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: <0,1
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SLTflex
Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru <0,1 %
Popis tvaru Šikmo s přesahem lamel
⌀ kotouče 125 mm
Závit M14
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Číslo výrobce A272712504018

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
Zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem pro univerzální použití.

Použití:

Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.