{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit | M14 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 125 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Závitový upínač | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | SLTflex | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Brusky na koutové svary | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566310 120 | |
| EAN / GTIN | 4027497329311 | |
| Číslo výrobce | A272712512016 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |