3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 203 mm, 180+, více otvorů

Artiklové číslo: 7100248337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100248337
EAN / GTIN 50638060885906
Číslo výrobce 7100248337

Popis

Popis:

FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L kombinuje patentované přesné keramické zrno s robustním filmovým podkladem a stanovuje tak nové standardy v oblasti excentrického broušení. Nosná fólie, která je obzvláště odolná proti roztržení, nabízí optimální podporu zrna a stabilitu okrajů. Inovativní spirálový otvor (mulithole) zároveň zajišťuje optimální sání. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř se vyznačuje agresivním úběrem materiálu, rychlým broušením, dlouhou životností a rovnoměrným povrchem.

Charakteristika:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Poznámka:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood