Sisalový textilní kroužek k předleštění 250 mm

Artiklové číslo: 555742 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 250 mm
Šířka kroužku 18 mm
⌀ otvoru 40 mm
⌀ redukčního kroužku 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ redukčního kroužku 1 palec; 1/2 palec
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555742 250
EAN / GTIN 4062406300470

Popis

Provedení:

Impregnace sisal-bavlněných suknových kroužků umožňuje vyšší účinnost záběru, větší stabilitu, delší životnost a lepší přilnavost pasty.
Textilní kroužek ovinutý kolem lepenkového jádra (uchycení).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 − 30 m/s).
Suknový kroužek ze sisal bavlny, především k předleštění (INOX, ocel) a matování NŽ kovů.