Provedení:
Popis:
Látkové kroužky se stopkou se používají s lešticími pastami pro předleštění, leštění a leštění s vysokým leskem při výrobě nástrojů a forem. Typ FL (flanel) pro leštění a leštění lesku a vysokého lesku v kombinaci s odpovídajícími lešticími pastami.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 17350 RPM
- OT./MIN, opt.: 13000 RPM
- Provedení: FL
- Metrika šířky: 10 mm
- Ø vnější metrika: 22 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
Použití:
- Doporučení k použití: Při leštění se ujistěte, že se nástroj nepřehřívá. Poskytněte dostatečné množství leštící pasta.
- Zpracování úloh: leštění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Vhodné pro:
Při leštění dbejte na to, aby se nástroj nepřehřál.
Zajistěte dostatečné množství lešticí pasty.
Poznámka:
Podrobné informace a objednací údaje o lešticích směsích naleznete na stranách 153-154.
Do označení doplňte požadovanou verzi.