Diamantové lešticí kotouče CaraFin D151 µm

Artiklové číslo: 567899 D151
Sleva
1709,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
⌀ kotouče 150 mm
Stupeň leštění předleštění
Barva růžová
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567899 D151
EAN / GTIN 4062406297817

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí pěna CaraFin se suchým zipem z elastického PU materiálu osazeného diamantovým zrnem. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Maximální flexibilita a přizpůsobení konturám. Bez leštící pasty.

Vhodné pro:

Podpůrný talíř z PU č. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; lešticí talíř č. 567762 150.
Č. 077771 PE14-118 a 077771 XCE10-8125.

Poznámka:

Další leštící pěny CaraFin najdete v katalogovém programu 55.