{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 98,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 146 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,45 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123178 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197755209 | |
Číslo výrobce | 123178 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 6,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm |