• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,7mm

Artiklové číslo: 123178 5,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123178 5,7
EAN / GTIN 4045197755131
Číslo výrobce 123178 5,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace s malým koeficientem tření zaručuje vynikající odvod třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodícím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068– 121130.
K dodání tvar HB a HE za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 123179.
Tvar HE: Objednávejte s č. 123178 + 129100HE.