• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,4mm

Artiklové číslo: 123178 2,4
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 2,4 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 81 mm
Délka upínací drážky Lc 40 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv f 0,22 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400110
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 28 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,497 mm
Směr šroubovice pravý
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 36,4 mm
Funkční délka 36,4 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 12×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 36,4 mm
Posuv v hliník s krátkou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123178 2,4
EAN / GTIN 4045197754806
Číslo výrobce 123178 2,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
245
PMMA Akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace s malým koeficientem tření zaručuje vynikající odvod třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodícím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068– 121130.
K dodání tvar HB a HE za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 123179.
Tvar HE: Objednávejte s č. 123178 + 129100HE.