{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 4,5 mm | |
Celková délka | 170 mm | |
Délka čepele | 80 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | Haptoprene | |
Povrch čepele | niklováno a chromováno | |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | |
S prodlužovacími čepelemi | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721518 | |
Číslo výrobce | 622150 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Rozměr klíče: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Celková délka | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | ||
Délka čepele | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Rozměr klíče | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |