• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 4,5 mm

Cikkszám: 622150 4,5
Kedvezmény
8,52 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 4,5 mm
Teljes hossz 170 mm
Pengehossz 80 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Santoprene®
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622150 4,5
EAN / GTIN 4045197721518

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből, a felület nikkelezett és krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz