Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250158 HB7010-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    197,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 974 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 22 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-2
Povlak CVD
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CNMG 120408
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204082N
Označení řezné destičky CNMG120408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250158 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015882
Číslo výrobce 250158 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.