{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Teinte, transparent | Blanc pur | |
| Série | Tartan™ 8953 | |
| Référence fabricant | Tartan™ Filamentklebeband 8953 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PP | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Extensibilité | 10 % | |
| Résistance à la traction | 625 N/mm | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; coller; emballer | |
| Caractéristiques | résistant au déchirement | |
| Longueur | 50 m | |
| Largeur | 19 mm | |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Katalogové číslo | 7000095687 | |
| EAN / GTIN | 08021684618253 | |
| Číslo výrobce | 7000095687 | |
| L-číslo | L01310 1535 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |