Frézovací hlava, fazetka 45° HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 10mm

Artiklové číslo: 210350 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Fräskopf, 45° Fase
Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HOG
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 HOG-PGK10
Formulář záznamu Hladký dřík
Typ upínače Čep
Průměr stopky 7,3 mm
Délka stopky 0 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU730
Povlak bez povlaku
Typ HU730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 31,9 mm
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu 10 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 10 mm
Délka hlavy 18 mm
Hloubka zanoření max. 5 mm
Počet účinných břitů po obvodu 3
Počet účinných břitů přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. 10 mm; 10 mm
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Číslo výrobce 210350 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro plné drážky pro ap max ≤ 0,5×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny