• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Gumová palička černá, Typ: A100

Artiklové číslo: 755500 A100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Hammerkopf
Obal volné
Barva Černá
Norma DIN 5128
Materiál hlava guma
Délka hlavy 80 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 150 g
Délka, Násada 260 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Druh produktu Gumová palička
Hmotnost celkem 150 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Číslo výrobce 755500 A100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté gumy (90 Shore), nepružící; se silným rázovým účinkem. Opotřebované plošky lze opravit odsoustružením. S jasanovou násadou.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 755600.