Upínací trn typ ADB, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302660 6
Sleva
2 339,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG05005795
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje BT 50
Upínací průměr min. 6 mm
Upínací průměr max. 6 mm
Nepodepřená délka 63 mm
Vnější průměr na straně nástroje 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění HPC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka 164,8 mm
Celková výška 25 mm
Celková šířka 25 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Povrchová úprava černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302660 6
EAN / GTIN 4250122615651
Číslo výrobce 506.04.06.63
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.