KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK2730, Označení typ W29: 10-200

Artiklové číslo: 237080 10-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    360,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    300,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KOMET WOEX 030204SN-20 BK2730
Základní tvar Sedmiúhelník
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 3,2 mm
Výška řezné hrany 2,3 mm
Průměr řezných destiček 5 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 030204
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce BK2730
Povlak PVD
Typ BK2730
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 7 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237080 10-200
EAN / GTIN 4047109101012
Číslo výrobce 1082185320
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.