Celoplechová zadní stěna, Šířka 1000 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990140 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Obsah 2 ks
Délka nastavitelná ne
Délka 1 000 mm
Výška 2 000 mm
Počet součástí 2
S výřezem ne
S mřížkou ne
S perforovanou stěnou ne
Montáž provedená zákazníkem ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky ano
Vhodné pro regál
Druh produktu Nástavbová stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Číslo výrobce 990140 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sestávající ze dvou stěn, upevněných přes sebe. Dodávka kompletně s montážním materiálem.
Sestávající z 2× 1000 mm vysokých zadních stěn.

Použití:

K zakrytí zadní strany jednoho pole regálu, (nelze montovat mezi dva regály).

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro skladování v průmyslu, řemeslech, obchodu, správě a v archivech.
  • Ujistěte se, že byla provedena nivelace systému a systém je stabilní a pevně stojí.
  • Systém dimenzujte výhradně pro působení vertikálních sil.

Nesprávné použití
  • Působení sil v horizontálním nebo šikmém směru.
  • Opírání těžkých předmětů o systém.
  • Shazování těžkých předmětů z výšky při odkládání na polici.
  • Použití systému místo žebříku.