Úložný zásobník 456 x 50 x 100 mm

Artiklové číslo: 5792540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5792540
EAN / GTIN 4010886579251
Číslo výrobce 5792540
L-číslo L60160 5629
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nářadí je vždy po ruce
Vhodné pro perforované listy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 456 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez