Kleště na hadicové spony

Artiklové číslo: 3410110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Samolepicí hadicové svorky
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na hadicové spony
Vlastnosti Čelisti otočné
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování; chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 225 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3410110
EAN / GTIN 4046459178590
Číslo výrobce 3410110
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0121-96 B.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 260 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Čtyřhran pohonu: 3/8 palce