• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dřevěný střešní žebřík 10 stupňů

Artiklové číslo: 33120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,35 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí lepeno
Norma DGUV 208-016; DIN EN 131
Žebřík délka 2,8 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33120
EAN / GTIN 4031405331204
Číslo výrobce 033120
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro pokládku na svazích střechy 22,5° až 75° a pro rozložení zatížení při střešních pracích podle DIN 4567-4
  • Borovice Caroline nebo borovicové nosníky s zkosenými konci pro snadnou manipulaci
  • Tyče se silnými, nahoru zakřivenými příčkami; vodotěsné lepené, odolné proti povětrnostním vlivům a Pro příčka přišroubovaná 4-krát
  • Šířka vodiče: 350 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Upozornění: Podle informací DGUV 201-054 musí být střešní žebříky zavěšeny v bezpečnostních střešních hácích podle DIN EN 517 (ne v horní příčce). Použití jako přistávací žebřík není povoleno

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 350 mm
  • Výška sloupce: 29 mm
  • Délka vodiče: 2800 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 10 příček
  • Provedení kroku: Příčky